ベアリング ボールのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
21,082件の「ベアリング ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング 玉」、「自転車 ベアリングボール」、「鉄球 6mm」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)



金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質 スチール
1パック(100個)ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質 SUS440C 硬度HRC 58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(144個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様 (破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質 窒化珪素 比重 3.2 硬さ(Hv) 1600 最高使用温度(℃) 1000 ヤング率(GPa) 310
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質 高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質 ステンレス(SUS304)
1箱(200個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(10個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質 ステンレス(SUS304) 硬度HRC 25~39
1箱(1kg)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質 SUS440C 硬度HRC 58~65
1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様 上下兼用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバー SUM タイプ ボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様 上向用 材質 スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1パック(10個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)